Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40A/40Ad/16/2Hk Composition De Douilles

  • ERIKS:14810281
  • Fabricant:4018754320370
Image 1
Ajouter à la liste

274,89 €/ Unitéhors TVA

332,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
HI-LOK™
Type
Socket Set
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
18
Avec cliquet
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
10
Longueur
230 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
60 mm
Emballage
Coffret en plastique ABS mit insert TCS
Poids
685 g