Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40/20/4Qrsci Composition De Douilles Poc

  • ERIKS:14810275
  • Fabricant:4018754249183
Image 1
Ajouter à la liste

233,31 €/ Unitéhors TVA

282,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
40/20/4QR SCI
Type
Socket Set
Matériau
Acier allié au chrome
Revêtement du surface
Chromé
Nombre total d'outils
24
Avec cliquet
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Nombre de clés à douille hexagonales
10
Nombre de clés à douille Torx
5
Longueur
235 mm
Largeur
100 mm
Hauteur
50 mm
Poids
605 g