Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3216/1Qr Adaptateur

  • ERIKS:14810073
  • Fabricant:4018754284238
Image 1
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
3116/1QR-3316/1QR
Type
Quickrelease Bit Adapter
Norme
DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2
Hauteur
14.6 mm
Modèle
3216/1QR
Poids
0.026 kg
Longueur
50 mm