Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3118 Adaptateur

  • ERIKS:14809950
  • Fabricant:4018754331925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,79 €/ Unitéhors TVA

27,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
3117-3119
Type
Bit Adapter
Longueur
50 mm
Norme
DIN 3126 / ISO 1173, DIN 3121 / ISO 1174-2
Modèle
3118
Diamètre de raccord
10 mm
Hauteur (Body)
13 mm
Poids
0.023 kg
Longueur de corps
50 mm
Hauteur
13 mm