Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3117 Adaptateur

  • ERIKS:14809936
  • Fabricant:4018754331918
Image 1
Ajouter à la liste

20,41 €/ Unitéhors TVA

24,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
3117-3119
Type
Bit Adapter
Longueur
50 mm
Modèle
3117
Poids
0.016 kg
Norme
DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3126 / ISO 1173
Hauteur
8 mm