33,88 €/ Unitéhors TVA
40,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 3116/1QR-3316/1QR |
Type | Quickrelease Bit Adapter |
Diamètre du corps | 8.9 mm |
Modèle | 3116/1QR |
Longueur | 50 mm |
Poids | 0.018 kg |
Hauteur | 11.2 mm |
Norme | DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2 |