16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 3049X |
Type | Screwdriver sockets |
Approuvé VDE | Non |
Longueur | 120 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.375 in |
Diamètre | 17.8 mm |
Longueur de lame | 88 mm |
Testé par le VDE | Non |
Diamètre extérieur | 17.8 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 72 g |