49,67 €/ Unitéhors TVA
60,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 2309IMP K |
Type | Impact Wheel Nut Socket |
Mesure de raccord | 1/2 |
Ouverture de clé | 21 mm |
Longueur | 86 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 265 g |
Norme ISO | ISO 1711-2 |