28,80 €/ Unitéhors TVA
34,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | OPEN RATCH 17a |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Mesure de raccord | 7/16 in |
Longueur totale | 160 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 160 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Approuvé VDE | Non |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Non |
Électronique | Non |
Largeur de tête | 22 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 68 g |
Poids | 68 |
Testé par le VDE | Non |