Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 17A-1 Cle Mixte A Cliquet

  • ERIKS:14810183
  • Fabricant:4018754331604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

81,62 €/ Unitéhors TVA

98,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN RATCH 17a
Type
Combination Ratchet Spanner
Mesure de raccord
1 in
Longueur totale
295 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
295 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Approuvé VDE
Non
Isolé
Non
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Largeur de tête
48 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Poids
426 g
Poids
426
Testé par le VDE
Non