40,04 €/ Unitéhors TVA
48,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 1500 |
Type | Roll-Up Tool Bag |
Série | 1500 |
Type | Trousse à outils enroulable |
Matériau | Polyester |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 80 mm |
Nombre total de compartiments | 18 |
Nombre de cases | 18 |
Poids | 0.742 kg |
Bar roulant | Oui |
Modèle | 15008 |
Autre désignation | Insert en filet avec fermeture Velcro |