32,34 €/ Unitéhors TVA
39,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 1500 |
Type | Roll-Up Tool Bag |
Série | 1500 |
Type | Trousse à outils enroulable |
Matériau | Polyester |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 140 mm |
Hauteur | 40 mm |
Nombre total de compartiments | 18 |
Nombre de cases | 18 |
Poids | 0.547 kg |
Bar roulant | Oui |
Modèle | 15007 |
Autre désignation | Les inserts en filet permettent la visibilité de l'outil |