.jpeg&w=1536&q=80)
19,56 €/ Unitéhors TVA
23,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 1500 |
Type | Roll-Up Tool Bag |
Série | 1500 |
Type | Trousse à outils enroulable |
Matériau | Polyester |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 35 mm |
Nombre total de compartiments | 15 |
Nombre de cases | 15 |
Poids | 0.112 kg |
Bar roulant | Oui |
Modèle | 15006 |
Autre désignation | Insert en filet avec fermeture Velcro |