Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15003 Trousse 9 Compartiments Large

  • ERIKS:14809968
  • Fabricant:4018754323463
Image 1
Ajouter à la liste

23,72 €/ Unitéhors TVA

28,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
1500
Type
Roll-Up Tool Pouch
Série
1500
Type
Trousse à outils enroulable
Matériau
Polyester
Longueur
330 mm
Largeur
120 mm
Hauteur
45 mm
Nombre total de compartiments
9
Nombre de cases
9
Poids
0.298 kg
Bar roulant
Oui
Modèle
15003
Autre désignation
Les inserts en filet permettent la visibilité de l'outil