46,50 €/ Unitéhors TVA
56,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 14200 |
Type | Pipe Cutter |
Type d'article | Coupeurs de tube |
Diamètre de tube de/à | de 3 jusqu'à 16 mm |
Diamètre de tube | 3 to 16 |
Poids | 102 g |
Système de coupe | Roue de coupe |
Nombre de molettes de découpe | 1 |
Feature EFI05215_INH | de 0.125 jusqu'à 0.625 in |
Épaisseur de paroi max. | 2 mm |
Approprié pour tubes en fonte | Non |
Feature EF014938_ | Non |
Longueur | 55 mm |
Feature EF014939_ | Non |
Feature EF014940_ | Non |
Téléscopique | Non |
Couteau interchangeable | Oui |
Feature EF018098_ | Oui |