43,51 €/ Unitéhors TVA
52,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 125 |
Type | Wire Stripper |
Plage de l'isolation section | 4 mmk |
Longueur | 180 mm |
Plage de l'isolation diamètre | 6 mm |
Longueur de dénudation réglable | Oui |
Profondeur d'entaillage réglable | Oui |
Autoréglage | Oui |
Hauteur de tête | 152 mm |
Poids | 190 g |