30,70 €/ Unitéhors TVA
37,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12507 |
Type | Nut spinner |
Mesure | 10 mm |
Approuvé VDE | Non |
Longueur | 234 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 10 mm |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de lame | 175 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 160 g |