16,56 €/ Unitéhors TVA
20,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12500N |
Type | Nut spinner |
Mesure | 9 mm |
Approuvé VDE | Non |
Longueur | 240 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 9 mm |
Diamètre | 13.5 mm |
Longueur de lame | 125 mm |
Testé par le VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 118 g |
Diamètre extérieur | 13.5 mm |