Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12500N-12 Cle A Douille

  • ERIKS:14809959
  • Fabricant:4018754278237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,41 €/ Unitéhors TVA

28,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12500N
Type
Nut spinner
Mesure
12 mm
Approuvé VDE
Non
Longueur
250 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Dimension raccord
12 mm
Diamètre
17.2 mm
Longueur de lame
125 mm
Testé par le VDE
Non
Diamètre extérieur
17.2 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
168 g