Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12196Vde Nappe Isolante+Sac

  • ERIKS:14810332
  • Fabricant:4018754278732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

442,75 €/ Unitéhors TVA

535,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12196 VDE
Type
VDE Insulating Underlay Mat
Longueur
100 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
3 mm
Avec revêtement antidérapant
Oui
Tension nominale jusqu’à
1000 V
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 70 °C
Poids
3824 kg/m²
Epaisseur
3 mm
Transparent
Non
Finition bac
Non