35,42 €/ Unitéhors TVA
42,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12175 |
Type | VDE Screwdriver Socket |
Dimension (T) | 6 |
A double isolation 1000V | Oui |
Isolé | Oui |
Longueur de lame | 136 mm |
Approuvé VDE | Oui |
Matériau | Acier allié au chrome |
Diamètre de lame | 23 mm |
Longueur totale | 136 mm |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF017350_ | Finition brunie / canon de fusil |
Poids | 100 |
Poids | 100 g |
Testé par le VDE | Oui |