27,72 €/ Unitéhors TVA
33,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12174 |
Type | VDE Screwdriver Socket |
Dimension (T) | 40 |
A double isolation 1000V | Oui |
Isolé | Oui |
Longueur de lame | 67 mm |
Approuvé VDE | Oui |
Matériau | Acier allié au chrome |
Diamètre de lame | 22.8 mm |
Longueur totale | 67 mm |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Oui |
Feature EF017350_ | Finition brunie / canon de fusil |
Poids | 56 |
Poids | 56 g |
Testé par le VDE | Oui |