Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12174Vde-T25 Douille Torx

  • ERIKS:14810027
  • Fabricant:4018754253609
Image 1
Ajouter à la liste

27,18 €/ Unitéhors TVA

32,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12174
Type
VDE Screwdriver Socket
Dimension (T)
25
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Longueur de lame
67 mm
Approuvé VDE
Oui
Matériau
Acier allié au chrome
Diamètre de lame
22.8 mm
Longueur totale
67 mm
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Poids
52
Poids
52 g
Testé par le VDE
Oui