Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12171/19/4Vde Composition De Douilles

  • ERIKS:14810358
  • Fabricant:4018754274529
Image 1
Ajouter à la liste

890,89 €/ Unitéhors TVA

1 077,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12171/19/4 VDE
Type
VDE Socket Set
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
23
Avec cliquet
Oui
Approuvé VDE
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
14
Nombre de clés à douille Torx
3
Nombre de clés à douille pour tournevis
2
Longueur
470 mm
Largeur
274 mm
Hauteur
80 mm
Emballage
Boîte en plastique ABS
Poids
3056 g