Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12165Vde Cliquet Qr

  • ERIKS:14810249
  • Fabricant:4018754253869
Image 1
Ajouter à la liste

171,33 €/ Unitéhors TVA

207,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12165 VDE
Type
VDE Quick Release Fine-Tooth Ratchet
Mesure de raccord
3/8 in
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Longueur
197 mm
Poids
298 g
Dimension raccord
0.375 in
Porte douille
Oui
Réversible
Oui
Avec poignée
Oui
Angle d'articulation
4.5 °
Feature EF015196_
Oui
Poids
298
Testé par le VDE
Oui