Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12161Vde-22 Cle Polygonale Simple

  • ERIKS:14810109
  • Fabricant:4018754254071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,35 €/ Unitéhors TVA

51,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12161 VDE
Type
Single-ended ring wrench
Mesure de raccord
22 in
Longueur totale
254.2 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
254.2 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Hauteur de tête
19 mm
Largeur de tête
36.3 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
22 mm
Poids
238 g
Poids
238
Testé par le VDE
Oui