Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12161Vde-14 Cle Polygonale Simple

  • ERIKS:14810074
  • Fabricant:4018754254040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,04 €/ Unitéhors TVA

42,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12161 VDE
Type
Single-ended ring wrench
Mesure de raccord
14 in
Longueur totale
184.1 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
184.1 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Hauteur de tête
15 mm
Largeur de tête
25.1 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
14 mm
Poids
82 g
Poids
82
Testé par le VDE
Oui