33,11 €/ Unitéhors TVA
40,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12161 VDE |
Type | Single-ended ring wrench |
Mesure de raccord | 13 in |
Longueur totale | 171.2 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 171.2 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Isolé | Oui |
Avec rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Non |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 15 mm |
Largeur de tête | 23.6 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 13 mm |
Poids | 82 g |
Poids | 82 |
Testé par le VDE | Oui |