Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12160Vde-19 Cle A Fourche Simple

  • ERIKS:14810088
  • Fabricant:4018754254002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,12 €/ Unitéhors TVA

46,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12160 VDE
Type
Open-ended spanner
Mesure de raccord
19 in
Longueur totale
218 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
218 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Hauteur de tête
13 mm
Largeur de tête
44.5 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
19 mm
Poids
184 g
Poids
184
Testé par le VDE
Oui