Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12160Vde-14 Cle A Fourche Simple

  • ERIKS:14810064
  • Fabricant:4018754253982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,11 €/ Unitéhors TVA

40,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12160 VDE
Type
Open-ended spanner
Mesure de raccord
14 in
Longueur totale
181 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
181 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Hauteur de tête
11 mm
Largeur de tête
34.5 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
14 mm
Poids
88 g
Poids
88
Testé par le VDE
Oui