Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12160Vde-13 Cle A Fourche Simple

  • ERIKS:14810058
  • Fabricant:4018754253975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,57 €/ Unitéhors TVA

38,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
12160 VDE
Type
Open-Ended Wrench
Mesure de raccord
13 in
Longueur totale
166.4 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
166.4 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Hauteur de tête
11.5 mm
Largeur de tête
32.5 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
13 mm
Poids
80 g
Poids
80
Testé par le VDE
Oui