29,95 €/ Unitéhors TVA
36,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12160 VDE |
Type | Open-ended spanner |
Mesure de raccord | 10 in |
Longueur totale | 140.7 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 140.7 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Isolé | Oui |
Avec rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Non |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 10.5 mm |
Largeur de tête | 26 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 10 mm |
Poids | 48 g |
Poids | 48 |
Testé par le VDE | Oui |