104,34 €/ Unitéhors TVA
126,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 1208 |
Type | Bit Box Air |
Nombre de bits total | 30 |
Nombre de bits PH | 6 |
Nombre de bits Tor | 3 |
Nombre de bits heagonals intérieur | 8 |
Avec fiation par aimant | Non |
Exécution en kit | 1 porte-embout à changement rapide, 6 embouts PH, 3 SL, 3 Torx, 8 Torq, 8 Inhex, 1 raccord carré 1/4" vers hexagonal 1/4" |
Longueur totale | 102 mm |
Hauteur | 35 mm |
Poids | 236 g |
Largeur | 74 mm |