29,26 €/ Unitéhors TVA
35,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 1203 |
Type | Bit Box |
Nombre de bits total | 10 |
Nombre de bits PH | 3 |
Nombre de bits PZ | 3 |
Nombre de bits heagonals intérieur | 4 |
Avec fiation par aimant | Oui |
Exécution en kit | 1 porte-embout avec mandrin à changement rapide et aimant, 3 embouts PHILLIPS® : PH1 ; PH2 ; PH3, 3 embouts POZIDRIV® : PZ1 ; PZ2 ; PZ3, 4 embouts INHEX : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm |
Longueur totale | 100 mm |
Largeur | 60 mm |
Poids | 110 g |
Hauteur | 12 mm |