10,47 €/ Unitéhors TVA
12,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 10769 |
Type | TORX Screwdriver |
Dimension (T) | 8 |
Isolé | Non |
Longueur de lame | 80 mm |
Type de poignée | Poignée en T bi-matière |
Approuvé VDE | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Longueur totale | 96 mm |
Matériau de la poignée | Bi-matière / 2 composants |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF017350_ | Chromé mat |
Poids | 12 |
Poids | 12 g |