Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10768-3K-2 Tournevis A Poignee En T

  • ERIKS:14809856
  • Fabricant:4018754319367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
10768
Type
Hexagonal Screwdriver
Longueur de lame
100 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Ouverture de clé
2 mm
Diamètre de lame
2 mm
Longueur totale
125 mm
Matériau de la poignée
Bi-matière / 2 composants