113,96 €/ Unitéhors TVA
137,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 10750 |
Type | Box spanner |
Longueur | 245 mm |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 878 g |
Largeur de tête, petit format | 62 mm |
Largeur de tête, grand format | 68 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Oui |
Revêtement du surface | Chromé |
Traitement de surface | Surface polie et chromée |