Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 8 oeillet fixation Ø 8.1 445.0mm 500N ID 084549 03 08 180

  • ERIKS:14889380
  • Fabricant:4046577016880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

91,29 €/ Unitéhors TVA

110,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
445 mm
Course
de 0 jusqu'à 180 mm
Puissance d'éjection
500 N
Diamètre de tige de piston
8 mm
Diamètre du cylindre extérieur
19 mm
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
8.1