Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 8 oeillet fixation Ø 8.1 405.0mm 200N ID 084409 03 08 160

  • ERIKS:14885805
  • Fabricant:4046577356061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

88,37 €/ Unitéhors TVA

106,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
405 mm
Course
de 0 jusqu'à 160 mm
Puissance d'éjection
200 N
Diamètre de tige de piston
8 mm
Diamètre du cylindre extérieur
19 mm
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
8.1