Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 8 oeillet fixation Ø 8.1 365.5mm 700N ID 084387 03 08 140

  • ERIKS:14889322
  • Fabricant:4046577014527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

86,77 €/ Unitéhors TVA

104,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
365.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 140 mm
Puissance d'éjection
700 N
Diamètre de tige de piston
8 mm
Diamètre du cylindre extérieur
19 mm
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
8.1