Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 8 oeillet fixation Ø 8.1 205.0mm 600N ID 084026 03 08 060

  • ERIKS:14889312
  • Fabricant:4046577374119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

78,36 €/ Unitéhors TVA

94,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
205 mm
Course
de 0 jusqu'à 60 mm
Puissance d'éjection
600 N
Diamètre de tige de piston
8 mm
Diamètre du cylindre extérieur
19 mm
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
8.1