Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 8 fixation rotules M8 585.5mm 600N ID 083933 03 08 250

  • ERIKS:14886932
  • Fabricant:4046577288256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

109,94 €/ Unitéhors TVA

133,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
585.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 250 mm
Puissance d'éjection
600 N
Diamètre de tige de piston
8 mm
Diamètre du cylindre extérieur
19 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Raccord métrique de cylindre (M..)
8
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté