Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 6 oeillet fixation Ø 6 365.5mm 250N ID 082694 03 06 150

  • ERIKS:14545523
  • Fabricant:4046577370319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
365.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 150 mm
Puissance d'éjection
250 N
Diamètre de tige de piston
6 mm
Diamètre du cylindre extérieur
15 mm
Raccord de cylindre
Œil
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
6.1