Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 6 oeillet fixation Ø 6 226.5mm 100N ID 082414 03 06 080

  • ERIKS:14886833
  • Fabricant:4046577374065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

57,94 €/ Unitéhors TVA

70,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
226.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 80 mm
Puissance d'éjection
100 N
Diamètre de tige de piston
6 mm
Diamètre du cylindre extérieur
15 mm
Raccord de cylindre
Œil
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
6.1