Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 6 fixation rotules M8 275mm 350N ID 5009DL 03 06 100

  • ERIKS:14889144
  • Fabricant:4046577021082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coussinet en matière plastique.

Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

72,07 €/ Unitéhors TVA

87,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
275.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 100 mm
Puissance d'éjection
350 N
Diamètre de tige de piston
6 mm
Diamètre du cylindre extérieur
15 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Raccord métrique de cylindre (M..)
8
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté