Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 6 fixation rotules M8 115mm 300N ID 4838DE 03 06 020

  • ERIKS:14889346
  • Fabricant:4046577022959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coussinet en matière plastique.

Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

63,43 €/ Unitéhors TVA

76,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
115.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 20 mm
Puissance d'éjection
300 N
Diamètre de tige de piston
6 mm
Diamètre du cylindre extérieur
15 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
8
Raccord métrique de cylindre (M..)
8
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté