Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 14 oeillet fixation Ø 10.1 1102mm 1900N ID 2118LW 03 14 500

  • ERIKS:14890350
  • Fabricant:4046577010871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

201,86 €/ Unitéhors TVA

244,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
1102 mm
Course
de 0 jusqu'à 500 mm
Puissance d'éjection
1,900 N
Diamètre de tige de piston
14 mm
Diamètre du cylindre extérieur
28 mm
Raccord de cylindre
Œil
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
10.1