162,05 €/ Unitéhors TVA
196,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STABILUS |
Série | Lift-O-Mat |
Longueur totale | 535.5 mm |
Course | de 0 jusqu'à 200 mm |
Puissance d'éjection | 1,900 N |
Diamètre de tige de piston | 14 mm |
Diamètre du cylindre extérieur | 28 mm |
Raccord de cylindre | Fileté |
Raccord métrique de tige de piston (M..) | 10 |
Raccord métrique de cylindre (M..) | 10 |
Fermant à clé | Non |
Tige de piston | Fileté |