Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 14 fixation rotule M10 1135 mm 1500N ID 2397LT 03 14 500

  • ERIKS:14890344
  • Fabricant:4046577010901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application

Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

216,96 €/ Unitéhors TVA

262,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
1135.5 mm
Course
de 0 jusqu'à 500 mm
Puissance d'éjection
1,500 N
Diamètre de tige de piston
14 mm
Diamètre du cylindre extérieur
28 mm
Raccord de cylindre
Fileté
Raccord métrique de tige de piston (M..)
10
Raccord métrique de cylindre (M..)
10
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Fileté