Eriks
STABILUS

STABILUS Ressorts à gaz Lift-O-Mat tige de piston Ø 10mm oeillet fixation Ø 8 785mm 350N ID 095176 03 10 350

  • ERIKS:14886847
  • Fabricant:4046577012912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
Veuillez observer les instructions de montage et d'entreposage ainsi que de recyclage.
Ajouter à la liste

128,24 €/ Unitéhors TVA

155,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STABILUS
Série
Lift-O-Mat
Longueur totale
785 mm
Course
de 0 jusqu'à 345 mm
Puissance d'éjection
350 N
Diamètre de tige de piston
10 mm
Diamètre du cylindre extérieur
22 mm
Fermant à clé
Non
Tige de piston
Œil
Diamètre de trou
8.1